Beli mesin bajak sawah quick di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  2. FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    Mulai

    Rp199.999.900

    FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    atribut:
    • Fuel Consumption (kg/hm2): 30
    • Forward Speed: 0.3-0.9
    • Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
    • Cutting Width (mm): 1200
    • Minimum Free Height (mm): 190
    • Average Power: 8.5/3600
    • Clutch Type: Friksi
    • Dimensions (mm): 2750x1450x1770
    • Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
    • Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
    • Hourly Productivity: 0.4 Hektar
    • Net Weight (kg): 600
    • Stage Distance (mm): 550
    • Type of Wheel: Karet
  3. PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  4. FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    Mulai

    Rp89.999.900

    FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 4
    • Forward Speed: 0.58-1.48
    • Wheel Diameter (mm): 660
    • Distance Between Columns (cm): 30
    • Fuel: Bensin
    • Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
    • Dimensions (mm): 2140x1630x910
    • Net Weight (kg): 162
    • Plant Clamp Type: Stainless steel
    • Planting Speed: 0.34-0.77
    • Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
    • Type of Wheel: Ban Karet
    • Wheel Regulator: Hidrolik
  5. Shark Cultivator (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Shark Cultivator (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Tiller ST800 menggunakan mesin penggerak Engine Shark SP200
    atribut:
    • Tilling Width (mm): 800
    • Tilling Depth (mm): Max. 200
    • Gear Shift: -1,0,2,1
    • Transmision: Belt
    • Rubber Wheel (Set): 1
  6. ABC-SM Alat Tanam Roll
    Mulai

    Rp1.899.900

    ABC-SM Alat Tanam Roll
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1280x440x875
  7. Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  8. Nihonweld Welding Electrodes CrMo (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Nihonweld Welding Electrodes CrMo (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    N-8018-B2 is a basis coated hydrogen controlled electrode for low alloy and creep-resisting CrMo steelsCan operate at maximum temperature of 550ºCSuitable for welding of thick steam pipe and repairing of cast steelLow spatter loss and easy slag detachment
    atribut:
    • Welding Positions: All Positions
    • Compatible for: AWS A5.5 E8018-B2
    • Typical Chemical Composition of All Weld Metal Deposits (%): C= 0.06, Si= 0.61, Mn= 0.70, Cr= 1.32, Mo=0.55
    • Elongation (%): 32
    • PWHT (°Cxh): 690x1
    • Tensile Strength (N/mm²): 520
    • Tensile Strength (ksi): 75
    • Yield Point (N/mm²): 590
  9. YASUKA Cultivator Machine (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp9.699.900

    YASUKA Cultivator Machine (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Accessories- Ditching Blade- Plough- Rotary Blade- Paddy Wheel- Bar Resistance
  10. MILWAUKEE Cultivator Attachment
    Mulai

    Rp9.999.900

    MILWAUKEE Cultivator Attachment
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  11. MARSH Stencil Machine
    Mulai

    Rp699.900

    MARSH Stencil Machine
    Deskripsi:
    Stencil cutting machines save time when used on reusable containers since the containers don't have to be re-labeled for each use. These machines are compatible with individual shipping stencil oil boards. They are not compatible with shipping stencil oil board rolls.
Daftar Harga mesin bajak sawah quick Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6HpRp17.999.900
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)Rp9.999.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900
FIRMAN Mesin Pemanen KombinasiRp199.999.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Bensin 4.5HPRp18.999.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp4.299.900
PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)Rp6.099.900
TOSITA Mesin Perontok Padi TebalRp5.199.900
FIRMAN Agricultural Machinery Rice TransplanterRp89.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)